Motion
B-1213-4
Pare-chocs moulé - 12 po L x 13 po H, 3-7/8 po Projection, 4 trous de montage, 7/8 po Dia.
N° D’ARTICLE MI05651381
N° MFRB-1213-4
Prix132.13 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Pare-chocs moulé - 12 po L x 13 po H, 3-7/8 po Projection, 4 trous de montage, 7/8 po Dia.
N° D’ARTICLE MI05651381
N° MFRB-1213-4

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix132.13 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du trou de montage
    7/8 po
  • Hauteur du caoutchouc
    13 po
  • Largeur du caoutchouc
    12 po

Détails

  • Détails supplémentaires
    Le pare-chocs de quai moulé spécialisé est fabriqué à partir de caoutchouc de première qualité renforcé de fibres contenant du nylon et du polyester. Ce pare-chocs moulé est conçu pour résister à des années de frappe abusive. Le pare-chocs a des trous de montage fraisés prépercés pour une installation facile. Le matériel d’installation est disponible séparément.
  • Type de pare-chocs
    Pare-chocs moulé
  • Mot-clé de description
    12 po L x 13 po H
  • Nombre de trous de montage
    4
  • Projection en caoutchouc
    3-7/8 po
  • CUP_NON
    691215004084

Aperçu

Description du fabricant
PARE-CHOCS EN CAOUTCHOUC MOULÉ B-1213-4 4 X 12 X
  • Fabriqué en caoutchouc et en acier pour plus de durabilité
  • Utiliser sur le quai de chargement pour protéger la remorque et le quai
  • La construction moulée du pare-chocs est conçue pour résister à des années de martèlement abusif
  • Les trous de montage fraisés prépercés facilitent l’installation