Spécifications
Dimensions
- Diamètre du trou de montage3/4 po
- Hauteur du caoutchouc24 po
- Largeur du caoutchouc12 po
Détails
- Détails supplémentairesLe pare-chocs de quai rectangulaire moulé spécialisé est fabriqué à partir de caoutchouc de première qualité renforcé de fibres contenant du nylon et du polyester. Ce pare-chocs moulé est conçu pour résister à des années de frappe abusive. Le pare-chocs a des trous de montage fraisés prépercés pour une installation facile. Le matériel d’installation est disponible séparément.
- Type de pare-chocsPare-chocs moulé
- Mot-clé de description12 po L x 24 po H
- Nombre de trous de montage4
- Projection en caoutchouc3 po
- CUP_NON691215004107
Aperçu
- Fabriqué en caoutchouc et en acier pour plus de durabilité
- Utiliser sur le quai de chargement pour protéger la remorque et le quai
- La construction moulée du pare-chocs est conçue pour résister à des années de martèlement abusif
- Les trous de montage fraisés prépercés facilitent l’installation