Motion
BS-36
Butée de pare-chocs extrudé - 5-1/2 po L x 36 po H, 1-1/4 po Projection, 3 trous de montage, 3/8 po Dia.
N° D’ARTICLE MI05651398
N° MFRBS-36
Prix71.77 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Butée de pare-chocs extrudé - 5-1/2 po L x 36 po H, 1-1/4 po Projection, 3 trous de montage, 3/8 po Dia.
N° D’ARTICLE MI05651398
N° MFRBS-36
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
Prix71.77 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du trou de montage
    3/8 po
  • Hauteur du caoutchouc
    36 po
  • Largeur du caoutchouc
    5-1/2 po

Détails

  • Détails supplémentaires
    L’arrêt de pare-chocs extrudé est idéal pour la protection des bâtiments et des machines. Les butées de pare-chocs sont excellentes pour protéger les véhicules lorsque la place de stationnement est située à côté des murs du bâtiment et des camions aux quais. Fabriqué en caoutchouc robuste, durable et résistant aux chocs. L’appareil est facile à installer horizontalement ou verticalement. Le matériel d’installation est disponible séparément.
  • Type de pare-chocs
    Butée de pare-chocs extrudée
  • Mot-clé de description
    5-1/2 po L x 36 po H
  • Nombre de trous de montage
    3
  • Projection en caoutchouc
    1-1/4 po
  • CUP_NON
    691215005081

Aperçu

Description du fabricant
BUTOIR EN CAOUTCHOUC EXTRUDÉ BS-36 36 PO
  • Le caoutchouc solide est durablement conçu pour une résistance élevée aux chocs
  • La conception unique protège les bâtiments et la machinerie
  • Le ruban jaune réfléchissant rend l’unité visible
  • Installation facile à l’horizontale ou à la verticale