Spécifications
Dimensions
- Hauteur du trottoir2-3/4 po
- Largeur du trottoir2-1/4 po
- Différentiel de hauteur10 po (11°/19 %), 7 po (8°/17 %)
- Épaisseur de la plaque7/16 po
- Longueur utilisable60 po
- Largeur utilisable73-1/2 po
Détails
- Détails supplémentairesLe panneau de quai pour camions en aluminium est conçu et construit pour maximiser la sécurité tout en manipulant des chariots élévateurs lourds et des charges. Le bord biseauté est conçu pour une entrée et une sortie en douceur. Les pieds verrouillables empêchent le mouvement pendant les opérations de chargement et de déchargement. Les pieds verrouillables sont inégaux pour permettre au panneau de quai de reposer en canette, lorsqu’il n’est pas utilisé, pour un ramassage plus facile par les chariots élévateurs à fourche. Les bordures de sécurité en aluminium soudé empêchent les ruissellements accidentels et offrent une voie de circulation visible. Lorsque vous utilisez des chariots élévateurs à fourche à trois roues, commandez un quai d’une capacité au moins quatre fois supérieure à celle du chariot élévateur. La largeur du quai doit être d’au moins 15 (po) plus large que la charge ou l’équipement passant entre les bordures. La courbure est à 11° et 9 po du bord et les pieds sont à 12 po du bord. Fabriqué conformément à l’OSHA.
- Distance entre les jambes et le bord12 po
- NormesANSI MH 30.2, OSHA 1910.30(a)
- Capacité uniforme9000 lb
Aperçu
- La construction en aluminium à 100 % offre une utilisation robuste et durable
- La surface de la plaque de roulement en relief est conforme à la norme OSHA
- Pieds verrouillables en aluminium soudé sous le quai pour se conformer à l’OSHA
- Bords d’entrée et de sortie biseautés pour une transition en douceur