Spécifications
Dimensions
- Ouvertures de porte8 x 8 pi
- Hauteur totale108 po
- Largeur totale120 po
- Projection16 po
- Poids221 lb
Détails
- Numéro CUP du fabricant691215012119
- SérieD
- CUP_NON691215012119
Aperçu
- Le revêtement en vinyle renforcé de nylon supérieur de 36 oz a une résistance aux déchirures supérieure à celle de l’hypalon de poids équivalent.
- Les extrémités chimiquement scellées empêchent l’infiltration d’humidité.
- Il est monté et collé à un bois durable et contient un tunnel d’évacuation d’air pleine hauteur.
- L’unité se compose d’une construction en trois (3) pièces (12 po de hauteur; côtés - côtés biseautés avec largeur de 9-1/2 po au mur et largeur de 12 po à la face) et d’une trousse d’installation murale qui est incluse.
- Une compression maximale de 5 po est recommandée.
- L’application avec un quai de rinçage au bâtiment en conjonction avec un Edge-O-Dock utilise un joint de quai de projection de vingt (20) pouces.
- Pour vous assurer que la taille est appropriée, remplissez et télécopiez la feuille de sondage ci-dessous. Les unités ne peuvent pas être retournées.