Motion
M-6-120
Pare-chocs de garde-boue extrudé - 6-5/16 po L x 120 po H, 6 po Projection, 0 trous de montage
N° D’ARTICLE MI05652167
N° MFRM-6-120
Prix589.67 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Pare-chocs de garde-boue extrudé - 6-5/16 po L x 120 po H, 6 po Projection, 0 trous de montage
N° D’ARTICLE MI05652167
N° MFRM-6-120
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
Prix589.67 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur du caoutchouc
    120 po
  • Largeur du caoutchouc
    6-5/16 po

Détails

  • Détails supplémentaires
    Le pare-chocs extrudé protège contre les chocs lourds et les dommages causés par les semi-remorques et les camions. Ce pare-chocs est fait de caoutchouc résistant à toutes les intempéries et à l’abrasion avec une forme demi-ovale qui permet une action de défense efficace sur un large rayon. Il y a une plaque métallique située à l’intérieur du pare-chocs de projection pour un soutien supplémentaire. Le matériel d’installation n’est pas inclus, mais il est disponible séparément. Aucun trou fourni.
  • Type de pare-chocs
    Pare-chocs de garde-boue extrudé
  • Mot-clé de description
    6-5/16 po L x 120 po H
  • Nombre de trous de montage
    0
  • Projection en caoutchouc
    6 po
  • CUP_NON
    691215028141

Aperçu

Description du fabricant
PARE-CHOCS D’AILE EN CAOUTCHOUC EXTRUDÉ M-6-120
  • Le pare-chocs extrudé protège contre les chocs importants et les dommages causés par les semi-remorques et les camions
  • La forme demi-ovale permet une action efficace de l’aile sur un large rayon
  • Fabriqué en caoutchouc résistant à l’abrasion et aux intempéries pour une utilisation durable
  • Construction en une seule pièce pour une installation rapide et facile