Motion
SEH-4848
Plaque de quai pour camion en acier - capacité de 5500 lb, largeur utilisable de 48 po, différentiel de 7 po de hauteur, épaisseur de plaque de 1/2 po
N° D’ARTICLE MI05652556
N° MFRSEH-4848
Prix1,660.92 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Plaque de quai pour camion en acier - capacité de 5500 lb, largeur utilisable de 48 po, différentiel de 7 po de hauteur, épaisseur de plaque de 1/2 po
N° D’ARTICLE MI05652556
N° MFRSEH-4848
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
Prix1,660.92 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Différentiel de hauteur
    7 po
  • Épaisseur de la plaque
    1/2 po
  • Longueur utilisable
    48 po
  • Largeur utilisable
    48 po

Détails

  • Détails supplémentaires
    La plaque d’ancrage pour camion en acier est fabriquée en acier INX -55 (55,000 psi) haute résistance. Les pattes de verrouillage de sécurité empêchent le glissement entre le camion et le quai. La plaque de traction de sécurité aide à fournir une traction positive. Bords biseautés pour une entrée et une sortie en douceur. Le ramassage à chaîne est offert de série. Conçu avec une courbure de 11° située à 9 po du bord biseauté. Les pieds sont à 12 po du bord biseauté. Fabriqué conformément à l’OSHA. Lorsque vous utilisez des chariots élévateurs à trois roues, sélectionnez une capacité de +20 % en raison du centre de charge concentré de la planche.
  • Distance entre les jambes et le bord
    10 po
  • Capacité uniforme
    5500 lb

Aperçu

Description du fabricant
PLAQUE DE FIXATION POUR CAMION EN ACIER SEH-4848 5500 LB
  • Fabriqué à partir d’une plaque de roulement en acier haute résistance pour une durabilité maximale
  • Les bordures en acier robuste sont soudées en place pour une résistance maximale
  • Les pattes de verrouillage conformes à la norme OSHA fixent la plaque de chargement lorsqu’elle est utilisée
  • Bords d’entrée et de sortie biseautés pour une transition en douceur