Motion
AHW-L-2496-SS
AHW-L-2496-SS
N° D’ARTICLE MI05653005
N° MFRAHW-L-2496-SS
Prix3,635.65 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
AHW-L-2496-SS
N° D’ARTICLE MI05653005
N° MFRAHW-L-2496-SS
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
Prix3,635.65 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur abaissée
    6-3/4 po
  • Longueur de la plateforme
    96 po
  • Taille de la plateforme
    24 po x 96 po
  • Largeur de la plateforme
    24 po
  • Hauteur surélevée
    8-3/4 po

Détails

  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Type de surface de la plateforme
    Dentelé
  • Capacité de poids de la plateforme
    500 lb
  • CUP_NON
    691215071901

Aperçu

Description du fabricant
AHW-L-2496-SS AJUSTER LE SUPPORT DE MARCHEPIED -
  • Minimise la fatigue en élevant les travailleurs à des hauteurs confortables et ergonomiques
  • Particulièrement utile lorsque plusieurs employés travaillent sur la même machinerie
  • Les plates-formes de style dentelé assurent une assise sûre dans la plupart des environnements humides
  • Le style de platelage ergonomique assure le confort de l’opérateur qui se tient debout toute la journée
  • La hauteur de chaque pied peut être ajustée individuellement pour assurer une hauteur de travail appropriée
  • Toutes les tailles ont quatre pieds, sauf les modèles de 60 po à , 72 po à et 96 po de long qui ont six pieds
  • Capacité uniforme de 500 lb chacune
  • Construction soudée