Spécifications
Dimensions
- Taille de la roulette5 po
- Taille de la plateforme (L x L)31-1/2 x 63 po / 253 x 254 mm
- Plage de service15 à 36 po
- Poids349 lb
Détails
- Type de chariotCiseaux simples
- Matériau de la roulettePoly sur poly
- Vitesse de la pompe à piedCélibataire
- Numéro CUP du fabricant691215010207
- MatérielAcier
- CUP_NON691215010207
- Capacité de poids1000 lb
Aperçu
- Les chariots élévateurs ergonomiques portatifs minimisent le pliage et le levage des travailleurs
- Le matériel peut être facilement chargé sur le chariot à partir de la table, abaissé à une hauteur de transport sécuritaire et soulevé pour être déchargé à destination
- La pompe au pied comprend une vanne de descente à descente douce
- Se déplace facilement sur quatre roulettes en polyuréthane, deux pivotantes avec freins et deux rigides
- Tous les modèles sont équipés d’un fusible à vitesse hydraulique interne dans chaque cylindre
- Construction en acier