Motion
L-270-DP-HD
Fourre-tout transpalette - Pompe manuelle - Alimentation CC, Dimensions totales de la fourche : 27 po x 47 po, capacité de poids de 2200 lb
N° D’ARTICLE MI05653252
N° MFRL-270-DP-HD
Prix7,540.46 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Fourre-tout transpalette - Pompe manuelle - Alimentation CC, Dimensions totales de la fourche : 27 po x 47 po, capacité de poids de 2200 lb
N° D’ARTICLE MI05653252
N° MFRL-270-DP-HD
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
Prix7,540.46 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur de la fourche
    47 po
  • Dimensions globales de la fourche
    27 po x 47 po
  • Plage de service
    3-11/32 à 31 po
  • Poids
    368 lb

Détails

  • Numéro CUP du fabricant
    691215101523
  • Type de transpalette
    Pompe manuelle - alimentée par courant continu
  • CUP_NON
    691215101523
  • Capacité de poids
    2200 lb

Aperçu

Description du fabricant
L-270-DP-HD LEVAGE DU FOURRE-TOUT À DOUBLE PUISSANCE
  • Conçu pour soulever les patins, les boîtes et les paniers à fond ouvert
  • Deux opérations disponibles : pompe manuelle et alimentation 12V c.c. avec interrupteur à bascule pour monter ou descendre
  • La conception de la pompe manuelle comprend une poignée de pompe ergonomique avec deux vitesses de levage pour s’adapter aux charges légères ou lourdes
  • Les stabilisateurs latéraux assurent l’équilibre de l’unité lorsque la charge est levée
  • Le L-270-DP-HD est doté d’un cylindre à phase unique et peut être soulevé manuellement ou électriquement