Motion
LDLT-3096
Chariot ergonomique à long plateau, 2K, 96 x 30
N° D’ARTICLE MI05653259
N° MFRLDLT-3096
Prix5,166.15 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Chariot ergonomique à long plateau, 2K, 96 x 30
N° D’ARTICLE MI05653259
N° MFRLDLT-3096
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
Prix5,166.15 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Dimensions du chariot
    30-1/4 x 96 x 49 po / 253 x 254 mm
  • Diamètre de la roue à roulettes
    5 po
  • Hauteur totale
    49 po
  • Longueur totale
    96 po
  • Largeur totale
    30-1/4 po
  • Hauteur du rebord de la tablette
    3 po

Détails

  • Matériau du chariot
    Acier
  • Type de chariot
    Chariot de terrasse
  • Matériau de la roue de roulettes
    Polyuréthane
  • Types de roues de roulettes
    (4) Pivot
  • Nombre de tablettes
    1
  • Type de châssis
    Plat
  • Capacité de poids
    2000 lb

Aperçu

Description du fabricant
LDLT-3096 CHARIOT ERGONOMIQUE À LONG PLATEAU 2K