Spécifications
Dimensions
- Longueur de la fourche47-1/2 po
- Largeur de fourche7 po
- Hauteur de fourche abaissée3 po
- Dimensions globales de la fourche27-1/2 po x 48 po
- Hauteur de fourche surélevée7-1/2 po
Détails
- Matériau de la fourcheAcier
- Type de transpaletteÉchelle numérique
- CUP_NON691215030526
- Capacité de poids5000 lb
- Matériau de la rouePolyuréthane
Aperçu
- Vous permet de peser votre charge sur place pour une efficacité maximale
- Le cadre utilise une construction en acier robuste pour une résistance et une durabilité maximales
- Convient pour le levage à basse hauteur
- La balance intégrée vous permet de peser votre charge pendant que vous la manipulez
- La balance peut être sélectionnée par incréments variés pour s’ajuster à la taille de votre charge
- Étalonnage du clavier et configuration fonctionnelle avec capacités de zéro automatique
- Le filtrage numérique est utilisé pour compenser les vibrations et les mouvements
- Les fourches mesurent 7 po de largeur chacune
- Étalonnage en usine pour la destination d’expédition
- La balance est alimentée par quatre piles C
- Livré avec un adaptateur c.a. qui mesure 24 po de long et est enroulé pour qu’il puisse s’étirer plus longtemps
- L’approbation du NTEP est également disponible
- Capacité : 5,000 lb