Motion
PM5-2048-QL
transpalette - Quick-Lift, dimensions totales de la fourche : 20 po x 48 po, capacité de poids de 5500 lb
N° D’ARTICLE MI05653311
N° MFRPM5-2048-QL
Prix883.46 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
transpalette - Quick-Lift, dimensions totales de la fourche : 20 po x 48 po, capacité de poids de 5500 lb
N° D’ARTICLE MI05653311
N° MFRPM5-2048-QL
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
Votre prix883.46 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur de la fourche
    48 po
  • Hauteur de fourche abaissée
    3 po
  • Dimensions globales de la fourche
    20 po x 48 po
  • Hauteur de fourche surélevée
    7-1/2 po

Détails

  • Matériau de la fourche
    Acier
  • Type de transpalette
    Soulèvement rapide
  • CUP_NON
    691215077880
  • Capacité de poids
    5500 lb

Aperçu

Description du fabricant
TRANSPALETTE À LEVAGE RAPIDE PM5-2048-QL
  • Moyen économique pour une personne de déplacer des charges lourdes de palettes sans l’utilisation d’un chariot élévateur
  • La conception ergonomique éprouvée a été testée pour offrir des années d’utilisation fiable
  • La conception ergonomique ne nécessite que 75 lb de force de traction lorsqu’elle est complètement chargée
  • Les volants comprennent des couvercles antipoussière pour une durée de vie accrue
  • Les roues nasales sont situées sur le bord avant de chaque fourche pour aider à nettoyer l’entrée et la sortie des palettes
  • Les fourches en acier renforcé à triple forme offrent deux fois plus de résistance que les fourches standard à simple forme
  • Équipé de tiges poussoirs réglables en acier solide montées à l’intérieur
  • La poignée à boucle à ressort revient automatiquement en position verticale lorsqu’elle n’est pas utilisée
  • Piston de pompe hydraulique chromé pour une longue durée de vie du joint
  • Comprend deux volants articulés et deux rouleaux à chargement frontal
  • L’option de frein à main vous permet d’appuyer sur le frein à main pour ralentir ou arrêter le camion
  • L’option de frein à main pour homme mort ne déplace le camion que lorsque le frein à main est enfoncé
  • Capacité : 5,500 lb

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif