Motion
PMPS-50-AC
Plateforme - Capuchon poids maximal de 4000 lb, 50 po de hauteur de fourche surélevée, 3 po de hauteur de fourche abaissée
N° D’ARTICLE MI05653325
N° MFRPMPS-50-AC
Prix10,948.48 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Plateforme - Capuchon poids maximal de 4000 lb, 50 po de hauteur de fourche surélevée, 3 po de hauteur de fourche abaissée
N° D’ARTICLE MI05653325
N° MFRPMPS-50-AC
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
Prix10,948.48 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de la roulette
    8 x 2 po / 253 x 254 mm
  • Longueur de la fourche
    36 po
  • Largeur de fourche individuelle
    4 po
  • Hauteur de fourche abaissée
    3 po
  • Poids net
    1081
  • Largeur totale de la fourche
    8 po à 37 po
  • Hauteur de fourche surélevée
    50 po
  • Dimensions intérieures de la guirlande
    49-1/2 po

Détails

  • Application
    Palettes, palettes, paniers ou sacs fourre-tout fermés ou ouverts
  • Matériau de la roulette
    Phénolique
  • Réglage du pied de support de fourche
    Fourches réglables / Pieds fixes
  • Page de produit du fabricant
  • Capacité de poids maximale
    4000 lb
  • Source d’alimentation
    115V C.A.

Aperçu

Description du fabricant
PMPS-50-AC C.A. MAÎTRE/SERVEUR DE PALETTE 50