Spécifications
Dimensions
- Taille de la roulette8 x 2 po / 253 x 254 mm
- Longueur de la fourche36 po
- Largeur de fourche individuelle4 po
- Hauteur de fourche abaissée3 po
- Poids net1042
- Largeur totale de la fourche8 po à 37 po
- Hauteur de fourche surélevée50 po
- Dimensions intérieures de la guirlande49-1/2 po
Détails
- ApplicationPalettes, palettes, paniers ou sacs fourre-tout fermés ou ouverts
- Matériau de la roulettePhénolique
- Réglage du pied de support de fourcheFourches réglables / Pieds fixes
- Page de produit du fabricant
- Capacité de poids maximale4000 lb
- Source d’alimentation12V BC