Spécifications
Dimensions
- Longueur de la fourche42 po
- Largeur de fourche individuelle4 po
- Hauteur de fourche abaissée2-1/8 po
- Poids net1720
- Largeur totale de la fourche26-3/4"
- Hauteur de fourche surélevée150 po
- Bouchon de poids 62 à 118 Hauteur relevée1500 lb
Détails
- Renseignements supplémentaires sur l’innocuitéLorsqu’elle est actionnée, la fonction d’inversion de marche d’urgence qui améliore la sécurité est dotée d’un interrupteur d’inversion de marche d’urgence qui inverse instantanément le sens et déplace l’appareil vers l’avant (en l’éloignant de l’opérateur) jusqu’à ce que l’interrupteur soit relâché ou après cinq secondes. Le circuit de sécurité intégré désactivera automatiquement l’unité entière si l’interrupteur d’urgence du ventre inversé est activé pendant plus de 5 secondes, après quoi l’unité doit être réinitialisée pour revenir aux conditions de fonctionnement normales. Ce dispositif de sécurité de pointe offre un niveau de protection de l’opérateur inégalé par toute unité sur le marché aujourd’hui.
- ApplicationPalettes, palettes, paniers ou sacs fourre-tout fermés ou ouverts
- Réglage du pied de support de fourcheFourches réglables / Pieds réglables
- Page de produit du fabricant
- Capacité de poids maximale2000 lb
- Source d’alimentation24V BC
- Capacité pondérale 0 à 62 Ht élevé2000 lb
- Capacité pondérale 118 à 150 Ht élevé1000 lb
Aperçu
- Un empileur électrique entièrement alimenté transporte les charges dans les entrepôts rapidement et avec moins d’effort
- Entraînement c.c. 24V à couple élevé et moteur de levage pour les travaux lourds
- La poignée ergonomique est dotée d’un papillon des gaz facile à utiliser avec un réglage infini des vitesses de marche avant et de marche arrière, des commandes de levage/abaissement, de la fonction d’inversion d’urgence exclusive améliorant la sécurité et de l’avertisseur sonore
- Comprend un frein à disque électromagnétique avec fonction d’homme mort automatique qui s’active lorsque l’utilisateur relâche la poignée
- Le chariot élévateur électrique est doté de deux batteries au plomb-acide à décharge profonde de 12V, 95 Ah, d’un chargeur de batterie intégré et d’une jauge de niveau de batterie
- L’empileur roule en douceur sur les roues de direction et de chargement en acier
- Comprend un entraînement de 0.7 kW et un moteur de levage de 2.0 kW
- 3 à 4 heures de fonctionnement à pleine charge, 8 heures lorsqu’utilisé par intermittence