Motion
TAL-260-DC
Fourre-tout à chargement continu, bouchon de charge. 2200 lb
N° D’ARTICLE MI05653390
N° MFRTAL-260-DC
Prix7,270.95 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Fourre-tout à chargement continu, bouchon de charge. 2200 lb
N° D’ARTICLE MI05653390
N° MFRTAL-260-DC
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
Prix7,270.95 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur de la fourche
    43 po
  • Dimensions globales de la fourche
    27 po x 43 po
  • Largeur totale
    32-5/8 po
  • Plage de service
    3-1/2 à 33 po
  • Poids
    410 lb

Détails

  • Numéro CUP du fabricant
    691215039222
  • Type de transpalette
    Entièrement alimenté
  • CUP_NON
    691215039222
  • Capacité de poids
    2200 lb

Aperçu

Description du fabricant
TAL-260-DC FOURRE-TOUT À CHARGE C.C. ALIMENTÉ 27 X
  • Conçu pour soulever les patins, les boîtes et les paniers à fond ouvert
  • Le levage manuel de la pompe à pied est facile à utiliser et se déplace d’environ 1/2 po par course
  • Pour abaisser l’appareil, appuyez sur la poignée de style bicyclette située sur la barre de poussée blanche
  • Le levage à piles est idéal pour positionner les produits à la hauteur du poste de travail pour une productivité accrue
  • Levier de commande haut/bas situé sur le bloc d’alimentation
  • Des roulettes pivotantes en polyuréthane avec frein sont offertes de série sur toutes les unités
  • Le dispositif de levage à pile comprend : pile 12V c.c., indicateur de charge de la pile et bouton d’arrêt d’urgence