Spécifications
Dimensions
- Utiliser avec la taille de la trémie1 po
- Poids57 lb
Détails
- CouleurNoir
- Numéro CUP du fabricant691215030229
- Nombre de pièces1
- CUP_NON691215030229
- Utiliser avec le style de trémieD
Aperçu
- Matériau en polyéthylène vierge robuste, léger et facile à ouvrir
- Couvercle avec couronne pour le drainage de l’eau
- Conception côtelée pour la force et l’esthétique
- Idéal pour les écoles, les hôpitaux et les entrepôts
- Installation en usine lorsque commandé avec la trémie, peut également être facilement installé sur place