Motion
TLV28-1120

ROLLON CORP
TLV28-1120

Rail guidé par cames - série : TLV, rail compact, taille de rail : 28 mm, type de coulissement : rouleaux, longueur : 1120 mm
N° D’ARTICLE MI05654680
N° MFRTLV28-1120
Prix422.69 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

ROLLON CORP
TLV28-1120

Rail guidé par cames - série : TLV, rail compact, taille de rail : 28 mm, type de coulissement : rouleaux, longueur : 1120 mm
N° D’ARTICLE MI05654680
N° MFRTLV28-1120
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
Prix422.69 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    1120 mm
  • Taille du rail
    28 mm
  • Poids
    2.464 lb

Détails

  • Accélération
    15 m/s2
  • Anticorrosion
    Oui
  • Chemins de roulement durcis
    Oui
  • Température de fonctionnement
    -20°C/+120 °C
  • Style de rail
    Rail compact
  • Série
    TLV
  • Type de glisseur
    Rouleaux
  • Vitesse
    5 m/s

Aperçu

Description du fabricant
TLV28-1120, RAIL EN T, TAILLE 28, L= 1120 MM
  • Appelez votre succursale locale de Motion Industries pour obtenir un devis