Spécifications
Dimensions
- Couple continu26224 po
- Taille du port du moteur1-5/16–12 UNF-2B
- Hauteur totale7.88 po
- Longueur totale6.36 po
- Largeur totale7.88 po
- Poids72.50 lb
Détails
- Bride de montage réelleSans roulement, 8 Boulon - 158.70 [6.250] Pilot Dia. Avec 9.07 [0,355] Longueur du pilote et 15.88 [.625] Dia. Trous sur 190.5 [7.500] Dia. Cercle de boulonnage
- Arbre de sortie réelSans roulement
- Type de port réel1.3125-12 UN-2B ports de joint torique SAE - Port latéral, 1.0625-12 UN-2B ports de joint torique SAE - Port d'extrémité
- Débit continu170 L/min
- Déplacement38.81 po3/r
- Pression intermittente345 bars
- Catalogue du fabricant
- Viscosité d’huile continue maximale70 Ditesbold universel seconde
- Température de fonctionnement maximale180 °F
- Rpm max.256 tr/min
- Température de fonctionnement maximale du système-34°C à 82 °C
- Débit maximum45 gal/min
- Régime maximum continu694 tr/min
- Type de port du moteurJoint torique à filetage droit SAE
- Configuration du port1.3125-12 UN-2B ports de joint torique SAE - Port latéral, 1.0625-12 UN-2B ports de joint torique SAE - Port d'extrémité
- Orientation du portPorts d’extrémité
- Type de jointAucun
- SérieVIS 45 - Sans roulement
- Type d’arbreSans roulement
Aperçu
- Technologie brevetée VIS Geroler
- Plaque d’équilibrage de pression préchargée en deux pièces
- Diverses fonctions en option, y compris l’option à deux vitesses et des solutions de flux de boîtier pour les applications en boucle fermée et en boucle ouverte.