Motion
3HSF3-S
Douille hydraulique HS-Series - Corps en acier inoxydable, 3/8 po NPTF, filetage femelle 3/8 – 18 , 200 psi, 3/8 po taille de corps, joint EPDM
N° D’ARTICLE MI05656885
N° MFR3HSF3-S
Prix101.62 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Douille hydraulique HS-Series - Corps en acier inoxydable, 3/8 po NPTF, filetage femelle 3/8 – 18 , 200 psi, 3/8 po taille de corps, joint EPDM
N° D’ARTICLE MI05656885
N° MFR3HSF3-S
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
Prix101.62 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille réelle du filetage
    3/8 – 18 NPTF
  • Taille du corps
    3/8 po
  • Hexagonales
    7/8 po
  • Longueur
    2.51 po
  • Poids
    0.500 lb

Détails

  • Application
    Hydraulique
  • Matériau du corps
    Acier inoxydable
  • Pression d’éclatement
    26500 psi
  • Composant de couplage
    Douille
  • Mot-clé de description
    Filetage femelle 3/8 po. NPTF, 3/8 – 18
  • Type de raccord de tuyau
    NPTF femelle
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Raccord rapide Dixon
  • Spécificités du matériel
    Acier inoxydable 303
  • Matériau du joint
    EPDM
  • Interchange standard
    ISO 7241-B
  • Diamètre extérieur du tuyau fileté
    3/8 po
  • Pression de service
    200 psi
  • Plage de pression de service
    100 à 250 psi

Aperçu

Description du fabricant
3HSF3-S 3/8 NPT MAMELON MANCHES COURTES

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté