Motion
35SS  RIV X 100 pi D-1 E3PIN

PEER CHAIN
35SS RIV X 100 FT D-1 E3PIN

Chaîne de fixation - série standard, pas de 35 / 3/8 po, fixation D-1 , rivetée, matériau en acier inoxydable 304
N° D’ARTICLE MI05658038
N° MFR35SS RIV X 100 FT D-1 E3PIN
Prix187.25 $/pi
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

PEER CHAIN
35SS RIV X 100 FT D-1 E3PIN

Chaîne de fixation - série standard, pas de 35 / 3/8 po, fixation D-1 , rivetée, matériau en acier inoxydable 304
N° D’ARTICLE MI05658038
N° MFR35SS RIV X 100 FT D-1 E3PIN
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
Prix187.25 $/pi

Spécifications

Dimensions

  • Largeur totale de la chaîne
    0.188 po
  • Taille et pas de la chaîne
    35 / 3/8 po
  • Longueur totale
    100 pi
  • Diamètre de la broche
    0.141 po
  • Hauteur de la plaque
    0.340 po
  • Épaisseur de la plaque
    0.050 po
  • Diamètre du rouleau
    0.200 po
  • Poids
    0.27 lb

Détails

  • Numéro de lien de la pièce jointe
    D-1
  • Construction de la chaîne
    Riveté
  • Numéro de chaîne et pas
    35 / 3/8 po
  • Chaîne standard
    ANSI
  • Résistant à la corrosion
    Résistant à la corrosion
  • Pays d’origine
    Taiwan
  • Numéro de stock du fabricant
    2305
  • Matériel
    Acier inoxydable 304
  • Nombre de torons
    1
  • Nombre de torons À travers  
    1
  • Type de produit
    Chaîne de fixation
  • Caractéristiques de l’application de résistance
    Résistant à la corrosion
  • Série
    Standard
  • Normes respectées
    ANSI

Aperçu

Description du fabricant
RIV EN ACIER INOXYDABLE 35 X 100 PI D-1 E3PIN
  • Chaîne anticorrosion offrant une excellente résistance à la corrosion.
  • Couramment utilisé dans la transformation des aliments ou les applications où la chaîne est exposée à des produits chimiques.
  • Utilisé dans les environnements à haute et basse température.