Motion
PLAQUES D’AJUSTEMENT À GLISSIÈRE C2060HSS

PEER CHAIN
C2060HSS SLIP FIT PLATES

Plaques d’ajustement coulissant - Pas de 2060 / 1-1/2 po, ajustement coulissant, matériau en acier inoxydable 600
N° D’ARTICLE MI05658213
N° MFRC2060HSS SLIP FIT PLATES
Prix6.23 $/pc
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

PEER CHAIN
C2060HSS SLIP FIT PLATES

Plaques d’ajustement coulissant - Pas de 2060 / 1-1/2 po, ajustement coulissant, matériau en acier inoxydable 600
N° D’ARTICLE MI05658213
N° MFRC2060HSS SLIP FIT PLATES
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
Votre prix6.23 $/pc

Spécifications

Dimensions

  • Taille et pas de la chaîne
    2060 / 1-1/2 po
  • Hauteur de la plaque de liaison
    0.712 po
  • Épaisseur de la plaque de liaison
    0.125 po
  • Diamètre de la broche
    0.235 po
  • Hauteur de la plaque
    0.712 po
  • Épaisseur de la plaque
    0.125 po
  • Poids
    0.044 lb

Détails

  • Construction de la chaîne
    Coupe jupon
  • Numéro de chaîne et pas
    2060 / 1-1/2 po
  • Chaîne standard
    ANSI
  • Résistant à la corrosion
    Résistant à la corrosion
  • Pays d’origine
    Taiwan
  • Type de lien
    Plaque d’ajustement coulissante
  • Numéro de stock du fabricant
    798
  • Matériel
    Acier inoxydable 600
  • Nombre de torons
    1
  • Nombre de torons entre
    1
  • Type de produit
    Maillons de chaîne à rouleaux
  • Caractéristiques de l’application de résistance
    Résistant à la corrosion

Aperçu

Description du fabricant
PLAQUES C2060 ROBUSTES EN INOX À AJUSTEMENT LISSE
  • Chaîne anticorrosion offrant une excellente résistance à la corrosion.
  • Idéal pour les applications où la résistance et la résistance à la corrosion sont toutes deux requises.
  • Utilisé dans les applications avec des charges de travail plus élevées.