Motion
410SB D-3 CONN LINK SP4

PEER CHAIN
410SB D-3 CONN LINK SP4

Maillon de connexion - Pas de 410 / 1/2 po, pince à ressort, matériau en acier au carbone
N° D’ARTICLE MI05658240
N° MFR410SB D-3 CONN LINK SP4
Prix7.15 $/pc
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

PEER CHAIN
410SB D-3 CONN LINK SP4

Maillon de connexion - Pas de 410 / 1/2 po, pince à ressort, matériau en acier au carbone
N° D’ARTICLE MI05658240
N° MFR410SB D-3 CONN LINK SP4
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
Prix7.15 $/pc

Spécifications

Dimensions

  • Taille et pas de la chaîne
    410 / 1/2 po
  • Hauteur de la plaque de liaison
    0.390 po
  • Épaisseur de la plaque de liaison
    0.039 po
  • Diamètre de la broche
    0.142 po
  • Hauteur de la plaque
    0.390 po
  • Épaisseur de la plaque
    0.039 po
  • Poids
    0.013 lb

Détails

  • Construction de la chaîne
    Pince à ressort
  • Numéro de chaîne et pas
    410 / 1/2 po
  • Chaîne standard
    ANSI
  • Résistant à la corrosion
    Non résistant à la corrosion
  • Pays d’origine
    Taiwan
  • Type de lien
    Lien de connexion
  • Numéro de stock du fabricant
    4867
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Nombre de torons
    1
  • Nombre de torons entre
    1
  • Type de produit
    Maillons de chaîne à rouleaux
  • Caractéristiques de l’application de résistance
    Non résistant à la corrosion

Aperçu

Description du fabricant
410 BOUCLE LATÉRALE D-3 LIEN DE CONNECTEUR SP4
  • Toutes les chaînes à arc-en-ciel PAIR intègrent des bagues coniques.
  • Un dégagement accru entre les goupilles, les bagues et les plaques latérales pour permettre un arc-en-ciel supplémentaire.
  • Offre une plus grande flexibilité sur les chenilles courbées.