Spécifications
Dimensions
- Taille et pas de la chaîne41 / 1/2 po
- Hauteur de la plaque de liaison0.386 po
- Épaisseur de la plaque de liaison0.050 po
- Diamètre de la broche0.141 po
- Hauteur de la plaque0.386 po
- Épaisseur de la plaque0.050 po
- Diamètre du rouleau0.306 po
- Poidslb
Détails
- Construction de la chaîneMaillon de rouleau
- Numéro de chaîne et pas41 / 1/2 po
- Chaîne standardANSI
- Résistant à la corrosionRésistant à la corrosion
- Pays d’origineThaïlande
- Revêtement de finitionPlaqué nickel
- Type de lienMaillon de rouleau
- Numéro de stock du fabricant1508
- MatérielAcier au carbone
- Nombre de torons1
- Nombre de torons entre1
- Type de produitMaillons de chaîne à rouleaux
- Caractéristiques de l’application de résistanceRésistant à la corrosion
Aperçu
- Toutes les chaînes de rouleaux PAIR intègrent des rouleaux pleins améliorant la rotation sur la bague tout en réduisant les charges d’impact sur la dent du pignon pendant le fonctionnement.
- Tous les composants de la chaîne sont traités thermiquement pour obtenir une résistance maximale et une plus grande résistance à l’usure.
- Toutes les chaînes à rouleaux PEER sont préchargées pendant le processus de fabrication afin de minimiser l’allongement initial.
- La lubrification par immersion à chaud assure une lubrification à 100 % de tous les composants de la chaîne pour prolonger la durée de vie utile et réduire les coûts d’entretien.
- La chaîne en option PEER Quest utilise des bagues solides monoblocs formées à froid qui améliorent la résistance à l’usure et offrent une résistance supérieure à l’allongement.
- La chaîne série lourde en option comprend des plaques plus épaisses pour une plus grande résistance et durabilité.
- Le placage de zinc ou de nickel en option PEER avant l’assemblage de la chaîne offre une résistance à la corrosion améliorant la durée de vie et les performances de la chaîne.