Motion
5658838

PEER CHAIN
5658838

Chaîne de fixation - série standard, pas de 160 / 2 po, fixation de 678 po, fendue, matériau en acier au carbone
N° D’ARTICLE MI05658838
N° MFR5658838
Prix2,299.26 $/pc
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

PEER CHAIN
5658838

Chaîne de fixation - série standard, pas de 160 / 2 po, fixation de 678 po, fendue, matériau en acier au carbone
N° D’ARTICLE MI05658838
N° MFR5658838
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
Prix2,299.26 $/pc

Spécifications

Dimensions

  • Largeur totale de la chaîne
    1.250 po
  • Taille et pas de la chaîne
    160 / 2 po
  • Longueur totale
    10 pi
  • Diamètre de la broche
    0.562 po
  • Hauteur de la plaque
    1.898 po
  • Épaisseur de la plaque
    0.250 po
  • Diamètre du rouleau
    1.125 po
  • Résistance à la traction
    57761 lb
  • Poids
    93 lb

Détails

  • Numéro de lien de la pièce jointe
    678
  • Construction de la chaîne
    Gonflé
  • Numéro de chaîne et pas
    160 / 2 po
  • Chaîne standard
    ANSI
  • Résistant à la corrosion
    Non résistant à la corrosion
  • Pays d’origine
    Taiwan
  • Numéro de stock du fabricant
    2165
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Nombre de torons
    1
  • Nombre de torons À travers  
    1
  • Type de produit
    Chaîne de fixation
  • Série
    Standard
  • Normes respectées
    ANSI

Aperçu

Description du fabricant
160 COTT X 10 PI X678 CHIENS E6LR
  • Toutes les chaînes de rouleaux PAIR intègrent des rouleaux pleins améliorant la rotation sur la bague tout en réduisant les charges d’impact sur la dent du pignon pendant le fonctionnement.
  • Tous les composants de la chaîne sont traités thermiquement pour obtenir une résistance maximale et une plus grande résistance à l’usure.
  • Toutes les chaînes à rouleaux PEER sont préchargées pendant le processus de fabrication afin de minimiser l’allongement initial.
  • La lubrification par immersion à chaud assure une lubrification à 100 % de tous les composants de la chaîne pour prolonger la durée de vie utile et réduire les coûts d’entretien.
  • La chaîne en option PEER Quest utilise des bagues solides monoblocs formées à froid qui améliorent la résistance à l’usure et offrent une résistance supérieure à l’allongement.
  • La chaîne série lourde en option comprend des plaques plus épaisses pour une plus grande résistance et durabilité.
  • Le placage de zinc ou de nickel en option PEER avant l’assemblage de la chaîne offre une résistance à la corrosion améliorant la durée de vie et les performances de la chaîne.

You May Also Like

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Les clients ont également acheté