Motion
5658883

PEER CHAIN
5658883

Maillon de bloc - 77 / 2.308 en taille et pas, à clavette, matériau en acier au carbone
N° D’ARTICLE MI05658883
N° MFR5658883
Prix17.53 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

PEER CHAIN
5658883

Maillon de bloc - 77 / 2.308 en taille et pas, à clavette, matériau en acier au carbone
N° D’ARTICLE MI05658883
N° MFR5658883
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
Prix17.53 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille et pas de la chaîne d’ingénierie
    77 / 2.308 po
  • Hauteur de la plaque de liaison
    0.880 po
  • Diamètre de la broche
    0.437 po
  • Hauteur de la plaque
    0.880 po
  • Diamètre du rouleau
    0.720 po
  • Poids
    0.87 lb

Détails

  • Construction de la chaîne
    Gonflé
  • Numéro de chaîne et pas
    C77 / 2.308"
  • Chaîne standard
    ANSI
  • Résistant à la corrosion
    Non résistant à la corrosion
  • Pays d’origine
    Taiwan
  • Type de lien
    Lien de blocage
  • Numéro de stock du fabricant
    1593
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Nombre de torons entre
    1
  • Type de produit
    Maillons de chaîne d’ingénierie

Aperçu

Description du fabricant
C77 F-2 BLOCS DE MAILLONS
  • Toutes les chaînes combinées PEER comprennent des plaques de maillons externes estampées à haute résistance.
  • Maillons/blocs intérieurs moulés traités thermiquement pour offrir une résistance à l’usure supérieure.
  • Disponible avec des goupilles rivetées ou fendues.