Motion
5658921

PEER CHAIN
5658921

Support de chariot - 348 / 3.000 po de taille et pas, S.O., matériau en acier au carbone
N° D’ARTICLE MI05658921
N° MFR5658921
Prix8.96 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

PEER CHAIN
5658921

Support de chariot - 348 / 3.000 po de taille et pas, S.O., matériau en acier au carbone
N° D’ARTICLE MI05658921
N° MFR5658921
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
Prix8.96 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille et pas de la chaîne d’ingénierie
    348 / 3.000 po
  • Poids
    0.56 lb

Détails

  • Construction de la chaîne
    S.O.
  • Numéro de chaîne et pas
    X348 / 3"
  • Chaîne standard
    ANSI
  • Résistant à la corrosion
    Non résistant à la corrosion
  • Pays d’origine
    Chine
  • Type de lien
    Support de chariot
  • Numéro de stock du fabricant
    7071
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Type de produit
    Maillons de chaîne d’ingénierie
  • Normes respectées
    ANSI

Aperçu

Description du fabricant
SUPPORT DE CHARIOT X348
  • Toutes les chaînes forgées à l’aide d’un système PAIR sont couramment utilisées dans les systèmes de convoyeurs aériens et les systèmes automatisés de manutention des matériaux.
  • La chaîne forgée par gouttes PEER offre une flexibilité accrue.
  • Tous les composants de la chaîne sont traités thermiquement pour obtenir une plus grande durabilité et une durée de vie prolongée de la chaîne.
  • Contrôle précis du pas et zone de roulement lisse pour une durée de vie optimale.