Motion
667XH x 10 pi

PEER CHAIN
667XH X 10 FT

Chaîne d’ingénierie - série 667XH , pas de 667 / 2.2500 po, baril ouvert, matériau en acier au carbone
N° D’ARTICLE MI05659041
N° MFR667XH X 10 FT
Prix26.93 $/pi
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

PEER CHAIN
667XH X 10 FT

Chaîne d’ingénierie - série 667XH , pas de 667 / 2.2500 po, baril ouvert, matériau en acier au carbone
N° D’ARTICLE MI05659041
N° MFR667XH X 10 FT
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
Prix26.93 $/pi

Spécifications

Dimensions

  • Taille et pas de la chaîne d’ingénierie
    667 / 2.2500 po
  • Hauteur de la plaque de liaison
    1.055 po
  • Épaisseur de la plaque de liaison
    0.224 po
  • Longueur totale
    10 pi
  • Diamètre de la broche
    0.469 po
  • Hauteur de la plaque
    1.055 po
  • Épaisseur de la plaque
    0.224 po
  • Résistance à la traction
    31740 lb
  • Poids
    3.1 lb

Détails

  • Construction de la chaîne
    Baril ouvert
  • Numéro de chaîne et pas
    667XH
  • Chaîne standard
    ANSI
  • Résistant à la corrosion
    Non résistant à la corrosion
  • Pays d’origine
    Chine
  • Numéro de stock du fabricant
    20326
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Nombre de torons entre
    1
  • Type de produit
    Chaîne d’ingénierie
  • Série
    667XH
  • Normes respectées
    ANSI

Aperçu

Description du fabricant
667XH x 10 pi
  • Construction à baril ouvert minimisant le contact avec la surface de la goupille.
  • Tous les composants de la chaîne sont traités thermiquement pour obtenir une résistance maximale et une plus grande résistance à l’usure.
  • Tiges à quatre piquets pour une plus grande durabilité.