Motion
5659079

PEER CHAIN
5659079

Fixation – 78 / 2.609 po, taille et pas, S.O., matériau en acier au carbone
N° D’ARTICLE MI05659079
N° MFR5659079
Prix39.59 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

PEER CHAIN
5659079

Fixation – 78 / 2.609 po, taille et pas, S.O., matériau en acier au carbone
N° D’ARTICLE MI05659079
N° MFR5659079
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
Prix39.59 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille et pas de la chaîne d’ingénierie
    78 / 2.609 po
  • Hauteur de la plaque
    1.125 po
  • Diamètre du rouleau
    0.880 po
  • Poids
    1.13 lb

Détails

  • Construction de la chaîne
    S.O.
  • Numéro de chaîne et pas
    H78 / 2.609"
  • Chaîne standard
    ANSI
  • Résistant à la corrosion
    Non résistant à la corrosion
  • Pays d’origine
    Chine
  • Type de lien
    Pièce jointe
  • Numéro de stock du fabricant
    1561
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Type de produit
    Maillons de chaîne d’ingénierie
  • Normes respectées
    ANSI

Aperçu

Description du fabricant
H78 K-1 ATTS
  • Barres latérales renforcées pour une plus grande résistance et des surfaces plus usées.
  • Couramment utilisé dans les applications forestières dans un environnement rugueux et abrasif.
  • En tant qu’entraînement, la chaîne de type broyeur « H » est une chaîne éprouvée en matière de performance.