Motion
5659092

PEER CHAIN
5659092

Chaîne d’ingénierie - Série forgée, pas de 468 / 4.000 po, rivetée, matériau en acier au carbone
N° D’ARTICLE MI05659092
N° MFR5659092
Prix136.31 $/pi
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

PEER CHAIN
5659092

Chaîne d’ingénierie - Série forgée, pas de 468 / 4.000 po, rivetée, matériau en acier au carbone
N° D’ARTICLE MI05659092
N° MFR5659092
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
Prix136.31 $/pi

Spécifications

Dimensions

  • Taille et pas de la chaîne d’ingénierie
    468 / 4.000 po
  • Longueur totale
    5 pi
  • Poids
    7.652 lb

Détails

  • Construction de la chaîne
    Riveté
  • Numéro de chaîne et pas
    468
  • Chaîne standard
    ANSI
  • Résistant à la corrosion
    Non résistant à la corrosion
  • Pays d’origine
    Taiwan
  • Numéro de stock du fabricant
    18273
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Nombre de torons entre
    1
  • Type de produit
    Chaîne d’ingénierie
  • Série
    Forgé
  • Normes respectées
    ANSI

Aperçu

Description du fabricant
CHAÎNE TECHNIQUE DE 468 X 5 PI
  • Toutes les chaînes forgées à l’aide d’un système PAIR sont couramment utilisées dans les systèmes de convoyeurs aériens et les systèmes automatisés de manutention des matériaux.
  • La chaîne forgée par gouttes PEER offre une flexibilité accrue.
  • Tous les composants de la chaîne sont traités thermiquement pour obtenir une plus grande durabilité et une durée de vie prolongée de la chaîne.
  • Contrôle précis du pas et zone de roulement lisse pour une durée de vie optimale.