Motion
VP3185V-145DB1-N

SMC CORP OF AMERICA
VP3185V-145DB1-N

Vanne de régulation d’air à solénoïde - 3-Way, solénoïde pilote, 24 V c.c., 1 solénoïde, borne DIN, corps oblong (côté), 1-1/2 po / 254 mm
N° D’ARTICLE MI05659545
N° MFRVP3185V-145DB1-N
Prix340.87 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
VP3185V-145DB1-N

Vanne de régulation d’air à solénoïde - 3-Way, solénoïde pilote, 24 V c.c., 1 solénoïde, borne DIN, corps oblong (côté), 1-1/2 po / 254 mm
N° D’ARTICLE MI05659545
N° MFRVP3185V-145DB1-N
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
Prix340.87 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du port
    1-1/2 po

Détails

  • Actionnement
    Solénoïde pilote
  • Spécifications de la bobine
    Standard
  • Direction du débit
    3-Way
  • Page de produit du fabricant
  • Pression de fonctionnement maximale
    29 psi
  • État normal
    Normalement ouvert
  • Nombre de Ports  
    3
  • Nombre de postes
    2
  • Nombre de solénoïdes
    Célibataire
  • Milieu de fonctionnement
    Air
  • Plage de température de fonctionnement
    32 à 140 °F
  • Type de pilote
    Pilote interne
  • Type de tuyauterie
    Corps transféré
  • Pression
    Standard (0.7 Mpa)
  • Matériau du joint
    Caoutchouc
  • Série
    VP300-700
  • Entrée électrique du solénoïde
    Borne DIN
  • Tension d'alimentation du solénoïde
    24 V c.c.

Aperçu

Description du fabricant
ARRÊT VP3185V-145DB1-N POUR ASPIRATEUR
  • Grande capacité de débit, faible résistance à l’échappement
  • Conversion facile en N.C. ou N.O.
  • Peut être utilisé sous vide ou sous basse pression
  • Orientation libre du montage

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté