Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre0.5020 po
- Classe ISO1901-01-10 10:35:00
- Extérieur Diamètre0.7530 po
- Largeur totale0.7500 po
Détails
- MarqueISOSTATIQUE
- DescriptionB-812-6 .502 X .753 X 3/4in Roulement de manchon Pwdr Mtl Bronze
- Classe de fret77.5
- Groupe et classeManche unie
- Tolérance du diamètre intérieur+.000 -.001
- Tolérance de longueur± .005
- Charge à vitesse élevée50000
- Numéro de catalogue du fabricantB8126
- Numéro CUP du fabricant00846802038410
- MatérielBronze métallique en poudre
- Spécification du matérielSAE 841
- Valeur V max.1200
- Plage de température de fonctionnement+10°F à 220 °F
- Tolérance du diamètre extérieur+.000 -.001
- Type de produitManchon uni et roulements à bride
- Types de produitsRoulement uni et manchon
- Conformité RoHsY
- Type de roulementRonde
- CUP_NON00846802038410