Motion
B-911-6
Manchon uni et roulement à bride - 0.5650 po DI, 0.6910 po DE, 0.7500 po de longueur, matériau métallique en poudre
N° D’ARTICLE MI05661333
N° MFRB-911-6
Prix2.75 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Manchon uni et roulement à bride - 0.5650 po DI, 0.6910 po DE, 0.7500 po de longueur, matériau métallique en poudre
N° D’ARTICLE MI05661333
N° MFRB-911-6
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
Prix2.75 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    0.5650 po
  • Diamètre intérieur
    9/16 po
  • Diamètre intérieur
    0.5625 po
  • Classe ISO
    1901-01-10 10:35:00
  • Longueur totale nominale
    3/4 po
  • Diamètre extérieur
    11/16 po
  • Extérieur Diamètre  
    0.6910 po
  • Global Longueur  
    0.7500 po
  • Largeur totale
    0.6875 po
  • Poids
    0.0223 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Métal en poudre
  • Marque
    ISOSTATIQUE
  • Description
    B-911-6 .565 X .691 X 3/4in Roulement de manchon Pwdr Mtl Bronze
  • Classe de fret
    77.5
  • Groupe et classe
    Manche unie
  • Tolérance du diamètre intérieur
    +.000 -.001
  • Tolérance de longueur
    ± .005
  • Charge à vitesse élevée
    50000
  • Numéro de catalogue du fabricant
    B9116
  • Numéro CUP du fabricant
    00846802038618
  • Matériel
    Bronze métallique en poudre
  • Spécification du matériel
    SAE 841
  • Valeur V max.
    1200
  • Norme de mesure
    Pouces
  • Plage de température de fonctionnement
    +10°F à 220 °F
  • Tolérance du diamètre extérieur
    +.000 -.001
  • Type de produit
    Manchon uni et roulements à bride
  • Types de produits
    Roulement uni et manchon
  • Conformité RoHs
    Y
  • Normes respectées
    DFARS Conforme, REACH, RoHS
  • Type de roulement
    Ronde
  • CUP_NON
    00846802038618

Aperçu

Description du fabricant
B-911-6 .565 X .691 X 3/4IN P/M