Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage0.7520 po
- Intérieur Diamètre0.7500 po
- Classe ISO1901-01-10 10:35:00
- Valeur P maximale2000 psi;13.7895 MPa
- Extérieur Diamètre1.3750 po
- Épaisseur globale0.1250 po
- Largeur totale1.3750 po
- Taille d’arbre recommandée19.05 mm, 3/4 po
- Épaisseur0.1250 po, 3.18 mm
- Poids0.03 lb, 13.6078 g
Détails
- Détails supplémentairesImprégné d’huile; autolubrifiant; conforme RoHS; conforme REACH; conforme DFARS
- Matériau du roulementBronze métallique en poudre
- MarqueISOSTATIQUE
- Matériau de la bagueBronze fritté
- DescriptionTB-1222 .752 X 1.375 X 1/8in Roulement de rondelle de butée Pwdr Mtl Bronze
- Revêtement de finitionHuile imprégnée
- Classe de fret77.5
- Groupe et classeRondelle de palier de butée
- Tolérance du diamètre intérieur±.005
- Charge à vitesse élevée50000
- Numéro de catalogue du fabricantTB1222
- Numéro CUP du fabricant00846802042943
- MatérielBronze métallique en poudre
- Spécification du matérielSAE 841
- Valeur V max.1200
- Norme de mesurePouces
- Plage de température de fonctionnement+10°F à 220 °F
- Tolérance du diamètre extérieur±.01
- Type de produitRondelles de butée à manchon uni
- Types de produitsRoulement uni et manchon
- Conformité RoHsY
- SérieÀ TB
- Normes respectéesConforme à la norme DFARS, conforme à la norme REACH, conforme à la norme RoHS, SAE 841
- TypeRondelle de butée
- Type de roulementRonde
- CUP_NON00846802042943