Motion
60348 DISQUE À CHANGEMENT RAPIDE TN 4-1/2" A CRS MEULAGE/MÉLANGE

3M
60348 QUICK CHANGE DISC TN 4-1/2" A CRS GRINDING/BLENDING

Scotch-Brite™ Disque de meulage et de mélange léger, changement rapide TN, 4-1/2 po x NH, usage intensif, A CRS, 50 par caisse
N° D’ARTICLE MI05662748
N° MFR60348 QUICK CHANGE DISC TN 4-1/2" A CRS GRINDING/BLENDING
Prix12.22 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
60348 QUICK CHANGE DISC TN 4-1/2" A CRS GRINDING/BLENDING

Scotch-Brite™ Disque de meulage et de mélange léger, changement rapide TN, 4-1/2 po x NH, usage intensif, A CRS, 50 par caisse
N° D’ARTICLE MI05662748
N° MFR60348 QUICK CHANGE DISC TN 4-1/2" A CRS GRINDING/BLENDING

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix12.22 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Disque Diamètre  
    4-1/2 po
  • Diamètre total
    4.5 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium céramique
  • Type d’abrasif
    Non tissé
  • Clôture
    Oui
  • Couleur
    Rouge
  • Numéro CUP du fabricant
    00048011603483
  • Rpm max.
    12000 tr/min
  • Série
    GB-NA
  • CUP_NON
    00048011603483

Aperçu

Description du fabricant
60348 CHANGEMENT RAPIDE DIS DISQUE TN
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Meule et se mélange en une seule étape
  • Les abrasifs en oxyde d’aluminium céramique 3M™ coupent rapidement et uniformément pendant toute la durée de vie du disque
  • La construction durable résiste à l’usure des bords
  • Scotch-Brite™ le matériau ne fondra pas sur les soudures à chaud, permettant un mélange sans attendre
  • La fixation et le retrait à boucles et à crochets permettent un changement rapide du disque pour les processus de finition en plusieurs étapes

You May Also Like
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good