Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre2.0040 po
- Classe ISO1901-01-10 10:35:00
- Extérieur Diamètre2.3800 po
- Largeur totale2.3750 po
Détails
- MarqueISOSTATIQUE
- DescriptionSS-6476-40 2.004 X 2.38 X 2-1/2in Pwdr Mtl Bron Sleeve Bearing
- Classe de fret77.5
- Groupe et classeManche unie
- Tolérance du diamètre intérieur+.000 -.0015
- Tolérance de longueur± .01
- Charge à vitesse élevée50000
- Numéro de catalogue du fabricantSS647640
- Numéro CUP du fabricant00846802048204
- MatérielBronze métallique en poudre
- Spécification du matérielSAE 841
- Valeur V max.1200
- Plage de température de fonctionnement+10°F à 220 °F
- Tolérance du diamètre extérieur+.000 -.0015
- Type de produitManchon uni et roulements à bride
- Types de produitsRoulement uni et manchon
- Conformité RoHsY
- Type de roulementRonde
- CUP_NON00846802048204