Motion
ST-3264-4
Roulement de rondelle de butée en bronze ST-3264-4 1.016 x 2 x 1/8in Pwdr Mtl
N° D’ARTICLE MI05663696
N° MFRST-3264-4
Prix4.88 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement de rondelle de butée en bronze ST-3264-4 1.016 x 2 x 1/8in Pwdr Mtl
N° D’ARTICLE MI05663696
N° MFRST-3264-4

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix4.88 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    1.0160 po
  • Classe ISO
    1901-01-10 10:35:00
  • Extérieur Diamètre  
    2.0000 po
  • Largeur totale
    2.0000 po

Détails

  • Matériau du roulement
    Bronze métallique en poudre
  • Marque
    ISOSTATIQUE
  • Description
    Roulement de rondelle de butée en bronze ST-3264-4 1.016 x 2 x 1/8in Pwdr Mtl
  • Classe de fret
    77.5
  • Groupe et classe
    Rondelle de palier de butée
  • Tolérance du diamètre intérieur
    ±.005
  • Charge à vitesse élevée
    50000
  • Numéro de catalogue du fabricant
    ST32644
  • Numéro CUP du fabricant
    00846802050559
  • Matériel
    Bronze métallique en poudre
  • Spécification du matériel
    SAE 841
  • Valeur V max.
    1200
  • Plage de température de fonctionnement
    +10°F à 220 °F
  • Tolérance du diamètre extérieur
    ±.015
  • Type de produit
    Rondelles de butée à manchon uni
  • Types de produits
    Roulement uni et manchon
  • Conformité RoHs
    Y
  • Type de roulement
    Ronde
  • CUP_NON
    00846802050559

Aperçu

Description du fabricant
ST-3264-4 1.016 X 2 X 1/8IN P/M

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif