Motion
2080B25
Pignon d’alésage de série - 2080 / 2 po, moyeu B, 25 dents
N° D’ARTICLE MI05665170
N° MFR2080B25
Prix307.32 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Pignon d’alésage de série - 2080 / 2 po, moyeu B, 25 dents
N° D’ARTICLE MI05665170
N° MFR2080B25

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix307.32 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de l’étrier
    7.4010 po
  • Diamètre du rouleau de chaîne
    0.6250 po
  • Diamètre du moyeu
    4.2500 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    1.7500 po
  • Diamètre maximal de l’alésage
    2.7500 po
  • Diamètre extérieur
    8.5200 po
  • Diamètre du pas
    8.0420 po
  • Largeur de la dent
    0.5750 po
  • Poids
    12 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Alésage brut
  • Numéro de chaîne et pas
    2080 / 2 po
  • Dents durcies
    Dents non durcies
  • Style de concentrateur
    B
  • Type de concentrateur
    B
  • Numéro CUP du fabricant
    97039345691
  • Nombre de dents
    25
  • Type de produit
    Pignons d’alésage de stock

Aperçu

Description du fabricant
2080B25 1 BORE HT