Motion
M702-03200106

CONTROL TECHNIQUES
M702-03200106

Variateur de fréquence c.a. et servovariateur – Phase d’entrée 3, tension d’alimentation 380 à 480 V c.a., service normal 3 hp, courant de sortie 12.7 A service normal, valeur nominale IP 20
N° D’ARTICLE MI05665579
N° MFRM702-03200106
Prix2,994.43 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

CONTROL TECHNIQUES
M702-03200106

Variateur de fréquence c.a. et servovariateur – Phase d’entrée 3, tension d’alimentation 380 à 480 V c.a., service normal 3 hp, courant de sortie 12.7 A service normal, valeur nominale IP 20
N° D’ARTICLE MI05665579
N° MFRM702-03200106
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
Prix2,994.43 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Tension d’alimentation du variateur
    380/480 V c.a.
  • Valeur nominale du boîtier
    IP 20
  • Type de boîtier
    IP20
  • Puissance nominale en service normal
    3 hp
  • Nombre de phases d’entrée
    3 ph
  • Courant de sortie en service normal
    12.7 A
  • Type de produit
    Variateurs de fréquence c.a. et servovariateurs

Aperçu

Description du fabricant
M702-03200106A10101AB100, UNIDRIVE M702
  • Performance de pointe avec pratiquement tous les moteurs : contrôle de moteur à induction à vecteur en boucle ouverte ou V/Hz c.a., contrôle de flux de rotor en boucle ouverte/fermée pour les moteurs à induction, servomoteurs et moteurs à aimant permanent
  • PLC intégré avec tâche en temps réel programmée par le logiciel Machine Control Studio propulsé par CODESYS
  • Les modèles Ethernet embarqués en temps réel (IEEE 1588 V2) offrent des solutions de synchronisation très précises entre variateurs
  • Options de communication : CANOpen, Ethernet, EtherCAT, Modbus RTU et PROFIBUS
  • La capture de position des E/S à haute vitesse permet aux constructeurs de machines de créer facilement des machines plus sophistiquées et flexibles
  • La connexion de secours 24V maintient les communications réseau lorsque l’alimentation principale est retirée
  • Carte SD et technologie SmartCard pour une sauvegarde et une surveillance faciles du système
  • Peut accueillir jusqu’à trois modules d’option d’E/S, de retour et de contrôle du mouvement encliquetables pour une fonctionnalité supplémentaire
  • Le réglage de basse tension réglable permet d’utiliser des variateurs haute tension courants sur une large gamme de systèmes d’alimentation