Motion
66623399150

NORTON ABRASIVES
66623399150

Disque à lamelles revêtu BlueFire R884P - 5 po de diamètre, 60 grains, 12000 tr/min
N° D’ARTICLE MI05666604
N° MFR66623399150
Prix13.64 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NORTON ABRASIVES
66623399150

Disque à lamelles revêtu BlueFire R884P - 5 po de diamètre, 60 grains, 12000 tr/min
N° D’ARTICLE MI05666604
N° MFR66623399150
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
Prix13.64 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’arbre
    7/8 po
  • Disque Diamètre  
    5 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Zircone Alumine Plus
  • Type d’abrasif
    Enduit
  • Type d’arbre
    Non fileté
  • Numéro de grain
    60
  • Rpm max.
    12000 tr/min
  • Quantité du colis
    10
  • CUP_NON
    66623399150

Aperçu

Description du fabricant
DISQUE À LAMELLES 66623399150 5 PO X 7/8 PO60 GRAINS
  • Haute performance
  • Coupe agressive et longue durée de vie
  • Durée de vie jusqu’à 30 % plus longue que les produits concurrents à base d’alumine de zircone
  • Rabats en polyester
  • Durabilité améliorée
  • Manteau semi-ouvert
  • Retarde le chargement sur l’aluminium
  • Haute résistance, léger, absorbe les vibrations
  • Plaque d’appui en plastique flexible bleu sur garniture rapide de type 27
  • Nouvelle norme de l’industrie pour la taille
  • Utilisé principalement pour le mélange et la finition des surfaces planes