Motion
M904A
Crochet coulissant à épaulement - 1/4 po, grade 63/70, 0.94 po ouverture, capacité de 2750 lb
N° D’ARTICLE MI05669322
N° MFRM904A
Prix16.04 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Crochet coulissant à épaulement - 1/4 po, grade 63/70, 0.94 po ouverture, capacité de 2750 lb
N° D’ARTICLE MI05669322
N° MFRM904A
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
Prix16.04 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du crochet
    1/4 po
  • Longueur
    2.63 po
  • Largeur d’ouverture
    0.94 po
  • Longueur totale
    3.6700 po
  • Portée
    2.3100 po
  • Poids
    0.50 lb
  • Largeur
    2.6300 po

Détails

  • Détails supplémentaires
    WLL : 2,75 à 14,2 lb Tailles : 1/4 à 5/8 po Les crochets à épaulement ne sont pas conçus pour le levage au-dessus de la tête, mais sont plutôt utilisés le plus souvent pour la fixation de la charge avec des chaînes d’arrimage. Ils sont dotés d’un point de fixation en U avec une goupille pour fixer la chaîne ou d’autres accessoires de montage.
  • Revêtement de finition
    Revêtement en poudre
  • Qualité du crochet
    Grade 63/70
  • Type de crochet
    Crochet à épaulement
  • Page de produit du fabricant
  • Matériel
    Acier
  • Capacité de poids
    2750 lb

Aperçu

Description du fabricant
M904A GR70 1/4 CROCHET À GLISSIÈRE
  • Conçu spécialement pour la chaîne de catégorie 70 de transport
  • Facteur de conception 4:1
  • Crochet embossé avec un code de traçabilité assurant la traçabilité tout au long du processus de fabrication et d’essai à la chaleur de l’acier
  • Finition durable enduite de poudre orange