Motion
RUBAN DE SOLIN TOUTES SAISONS 64240  8067 HAVANE 12 PO X 75 PI DOUBLURE FENDUE

3M
64240 ALL WEATHER FLASHING TAPE 8067 TAN 12" X 75' SLIT LINER

3M™ Ruban de solin toutes saisons 8067, havane, 12 po x 75 pi, 4 rouleaux par caisse, revêtement fendu (2-10 fentes)
N° D’ARTICLE MI05671480
N° MFR64240 ALL WEATHER FLASHING TAPE 8067 TAN 12" X 75' SLIT LINER
Prix244.79 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
64240 ALL WEATHER FLASHING TAPE 8067 TAN 12" X 75' SLIT LINER

3M™ Ruban de solin toutes saisons 8067, havane, 12 po x 75 pi, 4 rouleaux par caisse, revêtement fendu (2-10 fentes)
N° D’ARTICLE MI05671480
N° MFR64240 ALL WEATHER FLASHING TAPE 8067 TAN 12" X 75' SLIT LINER
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
Prix244.79 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    75 pi
  • Largeur
    12 po

Détails

  • Numéro CUP du fabricant
    00051115642401
  • CUP_NON
    00051115642401

Aperçu

Description du fabricant
RUBAN DE SOLIN TOUTES SAISONS 64240 8067 HAVANE
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Appliquer à des températures de surface aussi basses que 0°F (-18°C) ou hautes que 176°F (80°C)
  • Résiste à l’exposition aux UV jusqu’à 12 mois
  • Réussit la scellabilité des clous avant et après le thermocyclage selon AAMA 711-05
  • Adhère à la plupart des matériaux de construction courants sans apprêts ni agrafes
  • Température de service -40ºF à 240ºF (-40ºC à 116ºC)
  • Aucune réaction indésirable avec de nombreux scellants de bâtiment
  • Revêtement fendu pour un positionnement facile et précis du ruban, en particulier les longues longueurs
  • Admissible aux crédits de conformité LEED

You May Also Like