Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre2 po
Détails
- ApplicationIndustriel général
- Matériau du roulementAcier 52100
- Type d’alésageDroit
- Matériau de la cageAcier
- Type de serviceService intensif
- Type d’expansionExpansion/non-expansion
- Revêtement de finitionPeinture grise
- Matériau du boîtierAcier moulé
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Type de verrouillageVis de fixation
- LubrifiantNo 2 Lithium
- Type de lubrificationGraisse
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant662798846187
- Rpm max.3600 tr/min
- Type de montageBase 2-Bolt
- Nombre de trous de montage2
- Type de produitUnités de roulement de rouleau de bloc d’oreiller
- Matériau du jointTéflon
- Type de jointLabyrinthe
- SérieKPB
- Type de roulementRouleau sphérique
- CUP_NON662798846187
Aperçu
- Dimensions de montage interchangeables avec la plupart des produits concurrents - Joint Labyrinth Teflon