Motion
5673015

PEER CHAIN
5673015

Maillon de décalage - 550 / 1.630 po pas, à clavette, matériau en acier au carbone
N° D’ARTICLE MI05673015
N° MFR5673015
Prix6.85 $/pc
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

PEER CHAIN
5673015

Maillon de décalage - 550 / 1.630 po pas, à clavette, matériau en acier au carbone
N° D’ARTICLE MI05673015
N° MFR5673015
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
Prix6.85 $/pc

Spécifications

Dimensions

  • Taille et pas de la chaîne
    550 / 1.630 po
  • Hauteur de la plaque de liaison
    0.757 po
  • Épaisseur de la plaque de liaison
    0.105 po
  • Diamètre de la broche
    0.281 po
  • Hauteur de la plaque
    0.757 po
  • Épaisseur de la plaque
    0.105 po
  • Diamètre du rouleau
    0.656 po
  • Poids
    0.2 lb

Détails

  • Construction de la chaîne
    Gonflé
  • Numéro de chaîne et pas
    550 / 1.630 po
  • Chaîne standard
    ANSI
  • Résistant à la corrosion
    Non résistant à la corrosion
  • Pays d’origine
    Taiwan
  • Type de lien
    Lien de décalage
  • Numéro de stock du fabricant
    1139
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Nombre de torons
    1
  • Nombre de torons entre
    1
  • Type de produit
    Maillons de chaîne à rouleaux
  • Caractéristiques de l’application de résistance
    Non résistant à la corrosion

Aperçu

Description du fabricant
CA550 LIEN OFFSET
  • Toutes les chaînes de rouleaux PAIR intègrent des rouleaux pleins améliorant la rotation sur la bague tout en réduisant les charges d’impact sur la dent du pignon pendant le fonctionnement.
  • Tous les composants de la chaîne sont traités thermiquement pour obtenir une résistance maximale et une plus grande résistance à l’usure.
  • Toutes les chaînes à rouleaux PEER sont préchargées pendant le processus de fabrication afin de minimiser l’allongement initial.
  • La lubrification par immersion à chaud assure une lubrification à 100 % de tous les composants de la chaîne pour prolonger la durée de vie utile et réduire les coûts d’entretien.
  • La chaîne en option PEER Quest utilise des bagues solides monoblocs formées à froid qui améliorent la résistance à l’usure et offrent une résistance supérieure à l’allongement.