Motion
3/4WR x 100 pi

PEER CHAIN
3/4WR X 100 FT

Chaîne d’ingénierie - 3/4 WR / 0.7500 po pas, riveté, matériau en acier au carbone
N° D’ARTICLE MI05673205
N° MFR3/4WR X 100 FT
Prix29.70 $/pi
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

PEER CHAIN
3/4WR X 100 FT

Chaîne d’ingénierie - 3/4 WR / 0.7500 po pas, riveté, matériau en acier au carbone
N° D’ARTICLE MI05673205
N° MFR3/4WR X 100 FT
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
Prix29.70 $/pi

Spécifications

Dimensions

  • Taille et pas de la chaîne d’ingénierie
    3/4 WR / 0.7500 po
  • Longueur totale
    100 pi
  • Résistance à la traction
    12000 lb
  • Poids
    0.95 lb

Détails

  • Construction de la chaîne
    Riveté
  • Numéro de chaîne et pas
    3/4W / 0.75"
  • Chaîne standard
    ANSI
  • Résistant à la corrosion
    Non résistant à la corrosion
  • Pays d’origine
    Taiwan
  • Numéro de stock du fabricant
    2004
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Nombre de torons entre
    1
  • Type de produit
    Chaîne d’ingénierie
  • Normes respectées
    ANSI

Aperçu

Description du fabricant
CHAÎNE À CLÉ DE 3/4 PO X 100 PI
  • Prix par pied