Spécifications
Dimensions
- Taille et pas de la chaîne d’ingénierie88 / 2.6090 po
- Longueur totale10 pi
- Diamètre de la broche0.480 po
- Poids2.796 lb
Détails
- Construction de la chaîneRiveté
- Numéro de chaîne et pas88
- Chaîne standardANSI
- Résistant à la corrosionNon résistant à la corrosion
- Pays d’origineTaiwan
- Numéro de stock du fabricant23477
- MatérielAcier au carbone
- Nombre de torons entre1
- Type de produitChaîne d’ingénierie
- Série88
- Normes respectéesANSI
Aperçu
- Toutes les chaînes amovibles PEER sont dotées de maillons d’interconnexion en une seule pièce pour un assemblage et un démontage faciles.
- Utilisé dans une grande variété d’applications.