Motion
882 COTT X 10 PI COTTS EN ACIER INOXYDABLE

PEER CHAIN
882 COTT X 10 FT SS COTTS

Chaîne d’ingénierie - Série d’entraînement décalé, pas de 882 / 2.609 po, fendue, matériau en acier au carbone
N° D’ARTICLE MI05673461
N° MFR882 COTT X 10 FT SS COTTS
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

PEER CHAIN
882 COTT X 10 FT SS COTTS

Chaîne d’ingénierie - Série d’entraînement décalé, pas de 882 / 2.609 po, fendue, matériau en acier au carbone
N° D’ARTICLE MI05673461
N° MFR882 COTT X 10 FT SS COTTS
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille et pas de la chaîne d’ingénierie
    882 / 2.609 po
  • Longueur totale
    10 pi
  • Poids
    3.6 lb

Détails

  • Construction de la chaîne
    Gonflé
  • Numéro de chaîne et pas
    882 / 2.609 po
  • Résistant à la corrosion
    Non résistant à la corrosion
  • Numéro de stock du fabricant
    23619
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Nombre de torons entre
    1
  • Série
    Entraînement hors tension
  • Normes respectées
    ANSI

Aperçu

Description du fabricant
882 COTT X 10 PI COTTS EN ACIER INOXYDABLE
  • Toutes les chaînes d’entraînement PEER avec barres latérales décalées sont conçues pour les conditions difficiles.
  • Tous les composants de la chaîne sont traités thermiquement pour obtenir une plus grande durabilité et une durée de vie prolongée de la chaîne.