Motion
7708  D1031 COTT

PEER CHAIN
7708 D1031 COTT

Chaîne d’ingénierie - Série d’entraînement décalé, pas de 1031 / 3.075 po, fendue, matériau en acier au carbone
N° D’ARTICLE MI05673498
N° MFR7708 D1031 COTT
Prix178.85 $/pi
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

PEER CHAIN
7708 D1031 COTT

Chaîne d’ingénierie - Série d’entraînement décalé, pas de 1031 / 3.075 po, fendue, matériau en acier au carbone
N° D’ARTICLE MI05673498
N° MFR7708 D1031 COTT
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
Prix178.85 $/pi

Spécifications

Dimensions

  • Taille et pas de la chaîne d’ingénierie
    1031 / 3.075 po
  • Longueur totale
    10 pi
  • Diamètre de la broche
    0.625 po
  • Hauteur de la plaque
    1.500 po
  • Épaisseur de la plaque
    0.311 po

Détails

  • Construction de la chaîne
    Gonflé
  • Numéro de chaîne et pas
    1031 / 3.075"
  • Chaîne standard
    ANSI
  • Résistant à la corrosion
    Non résistant à la corrosion
  • Pays d’origine
    Taiwan
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Nombre de torons entre
    1
  • Type de produit
    Chaîne d’ingénierie
  • Série
    Entraînement hors tension
  • Normes respectées
    ANSI

Aperçu

Description du fabricant
D1031 COTT X 10 pi
  • Disponible avec construction rivetée ou fendue.
  • Couramment utilisé pour les variateurs de puissance.
  • L’extrémité fermée du maillon est la direction de déplacement recommandée.