Spécifications
Dimensions
- Largeur totale de la chaîne0.625 po
- Longueur totale10 pi
- Diamètre de la broche0.313 po
- Hauteur de la plaque0.950 po
- Épaisseur de la plaque0.156 po
- Diamètre du rouleau0.625 po
- Largeur du rouleau0.625 po
- Résistance à la traction20503 pi-lb
- Poids3.2 lb
Détails
- Construction de la chaîneRiveté
- Numéro de chaîne et pas2080 / 2 po
- Chaîne standardANSI
- Résistant à la corrosionRésistant à la corrosion
- Pays d’origineTaiwan
- Revêtement de finitionRésistant à la corrosion
- Numéro de stock du fabricant7845
- MatérielAcier au carbone ProCoat
- Norme de mesureImpériale
- Nombre de torons2
- Nombre de torons entre2
- Type de produitChaîne à rouleaux
- Caractéristiques de l’application de résistanceRésistant à la corrosion
- SérieDouble pas lourd
- Normes respectéesANSI
Aperçu
- Offre une excellente résistance à la corrosion et est couramment utilisé dans les applications avec une humidité élevée, les environnements extérieurs, les applications d’eau salée.
- Plus robuste et plus résistant aux chocs que l’acier inoxydable.
- ProCoat offre la durabilité et les caractéristiques porteuses de l’acier au carbone.
- Toutes les chaînes de rouleaux PAIR intègrent des rouleaux pleins améliorant la rotation sur la bague tout en réduisant les charges d’impact sur la dent du pignon pendant le fonctionnement.
- Tous les composants de la chaîne sont traités thermiquement pour obtenir une résistance maximale et une plus grande résistance à l’usure.
- Toutes les chaînes à rouleaux PEER sont préchargées pendant le processus de fabrication afin de minimiser l’allongement initial.
- La chaîne en option PEER Quest utilise des bagues solides monoblocs formées à froid qui améliorent la résistance à l’usure et offrent une protection supérieure contre l’allongement.Non conçu dans les environnements où la chaîne entre en contact avec les aliments.